{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M6 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307512 8 | |
EAN/GTIN | 4045197506269 | |
Producentnummer | 307512 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Hydraulisk spændepatron kort, slank, HSK-A 63, Spænde-⌀ D1: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
3.348,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
4.446,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.465,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.580,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HPC; HSC | HSC | HSC |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |