{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M5 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307512 6 | |
EAN/GTIN | 4045197506252 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Hydraulisk spændepatron kort, slank 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
3.250,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
3203,46 DKK
2.466,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
2.436,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.490,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Holder-standard | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
Balluffchip-boring | ja | ja | ja | ja |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Justeringsområde V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |