Hydraulisk ekspansionsspændepatron slim Master Chuck, HSK-A 63 lang, Spænde-⌀ D1: 20mm

Art.-nr.: 307503 20
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Indvendig køling: ja
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 20 mm
Adapter HSK-A 63 lang
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Indvendig køling ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Udragende længde, A-mål 120 mm
⌀ D2 33 mm
Udvendig ⌀ D 42 mm
Justeringsområde V 10 mm
Balluffchip-boring ja
Kølekanaler nej
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 307503 20
EAN/GTIN 4067263108849
Producentnummer 307503 20
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Slank konstruktion (4,5° - kontur, identisk med krympekontur i henhold til DIN 69882-8)
  • Med RFID/balluff-chip-boring.
  • Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
  • Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.
  • Temperaturresistent op til 120°C i over 4 timer.
  • Mulighed for op til 10× større klemning sammenlignet med en standardmæssig hydraulisk ekspansionsspændepatron.
  • Meget lavt tilspændingsmoment for spændeskruen - nem håndtering.
  • Patenteret nyt hydraulisk spændesystem – pålidelig og holdbar førsteklasses koncentricitet.

Fordel:

Samme egenskaber som krympepatroner:
  • Nøjagtighed
  • Ekstremt slank, identisk interferenskontur
Fordele i forhold til krympepatroner:
  • bedre dæmpning
  • nem håndtering
  • Fleksibilitet (med reduktionspatroner)
  • Intet behov for krympeapparat (omkostninger, energiforbrug)

Anvendelse:

Især ved værktøjs- og formfremstilling, og hvor der kræves en reduceret interferenskontur.
Til boring, rivning og fræsning.
Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880; topnøgle nr. 309890; reduktionspatroner nr. 302140; 302135 302145 302147 hver i str. 12 og nr. 302150; 302155; 302160; 302165 hver i str. 20.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Hydraulisk ekspansionsspændepatron til opspænding af rotationssymmetriske værktøjer.
  • Til industriel anvendelse.
  • Overhold min. opspændingsdybden.
  • Overhold de afvigende tegningsoplysninger ved anvendelse af specialkonstruktioner.
  • Overhold det maksimale driftsomdrejningstal, og tilpas det i givet fald til de eksisterende forhold.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Forlængelser må ikke kombineres.
  • Må ikke anvendes til opspænding af emner.
  • Må ikke opvarmes med krympningsapparater.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven