Hydraulisk ekspansionsspændepatron slim Master Chuck, HSK-A 63 lang, Spænde-⌀ D1: 12mm

Art.-nr.: 307503 12
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Indvendig køling: ja
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter HSK-A 63 lang
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Indvendig køling ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Udragende længde, A-mål 120 mm
⌀ D2 24 mm
Udvendig ⌀ D 32 mm
Justeringsområde V 10 mm
Balluffchip-boring ja
Kølekanaler nej
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 307503 12
EAN/GTIN 4067263108801
Producentnummer 307503 12
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Slank konstruktion (4,5° - kontur, identisk med krympekontur i henhold til DIN 69882-8)
  • Med RFID/balluff-chip-boring.
  • Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
  • Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.
  • Temperaturresistent op til 120°C i over 4 timer.
  • Mulighed for op til 10× større klemning sammenlignet med en standardmæssig hydraulisk ekspansionsspændepatron.
  • Meget lavt tilspændingsmoment for spændeskruen - nem håndtering.
  • Patenteret nyt hydraulisk spændesystem – pålidelig og holdbar førsteklasses koncentricitet.

Fordel:

Samme egenskaber som krympepatroner:
  • Nøjagtighed
  • Ekstremt slank, identisk interferenskontur
Fordele i forhold til krympepatroner:
  • bedre dæmpning
  • nem håndtering
  • Fleksibilitet (med reduktionspatroner)
  • Intet behov for krympeapparat (omkostninger, energiforbrug)

Anvendelse:

Især ved værktøjs- og formfremstilling, og hvor der kræves en reduceret interferenskontur.
Til boring, rivning og fræsning.
Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880; topnøgle nr. 309890; reduktionspatroner nr. 302140; 302135 302145 302147 hver i str. 12 og nr. 302150; 302155; 302160; 302165 hver i str. 20.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Hydraulisk ekspansionsspændepatron til opspænding af rotationssymmetriske værktøjer.
  • Til industriel anvendelse.
  • Overhold min. opspændingsdybden.
  • Overhold de afvigende tegningsoplysninger ved anvendelse af specialkonstruktioner.
  • Overhold det maksimale driftsomdrejningstal, og tilpas det i givet fald til de eksisterende forhold.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Forlængelser må ikke kombineres.
  • Må ikke anvendes til opspænding af emner.
  • Må ikke opvarmes med krympningsapparater.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven