{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til skaft-⌀ D1 | 40 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 105 mm | |
Udvendig ⌀ D | 60 mm | |
Produkttype | Korthulsbor-holder |
Artikelnummer | 307005 40 | |
EAN/GTIN | 4062406105266 | |
Producentnummer | 307005 40 |