{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus indv. | 2 | |
Adapter | HSK-A 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 8 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
Produkttype | Holdeadapter |
Artikelnummer | 306970 2 | |
EAN/GTIN | 4045197290564 | |
Producentnummer | 306970 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
1.170,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
750,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
533,41 DKK
426,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
694,33 DKK
555,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
706,25 DKK
559,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
539,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 100 | HSK-A 63 | BT 40 | BT 50 | SK 50 kort | SK 40 kort |
Holder-standard | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 120 | 120 | 50 | 60 | 60 | 50 |
Udvendig ⌀ D | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Form | A | A | A | A | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 |