{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus indv. | 2 | |
Adapter | SK 40 kort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 8 µm | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
Produkttype | Holdeadapter |
Artikelnummer | 301245 2 | |
EAN/GTIN | 4062406252243 | |
Producentnummer | 301245 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reduktionspatron til MK-skaft Form ADB, SK 40 kort, MK indvendig: 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
539,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
750,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
1.170,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
533,41 DKK
362,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
694,33 DKK
472,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
706,25 DKK
475,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | 120 mm | 120 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Form | A | A | A | A | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 |
Produkttype | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter |