{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 40 mm | |
Adapter | HSK-A 100 A = 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 89 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 27 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 40 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 40 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 306684 40 | |
EAN/GTIN | 4045197468574 | |
Producentnummer | 306684 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fræserhovedadapter med kølekanal. 40 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.843,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.242,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.411,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 |
Udragende længde, A-mål | 100 | 100 | 100 |
Fræsedornslængde L4 | 27 | 27 | 27 |
Kølekanaler | Ikke låsbar | Ikke låsbar | Ikke låsbar |
Spænde-⌀ D1 | 40 | 40 | 40 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |