{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | HSK-A 100 A = 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 78 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 24 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 32 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 32 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 306684 32 | |
EAN/GTIN | 4045197468567 | |
Producentnummer | 306684 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fræserhovedadapter med kølekanal. 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.790,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.534,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.147,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
Udragende længde, A-mål | 100 | 100 | 100 |
Udvendig ⌀ D | 78 | 78 | 78 |
Dorn-⌀ d1 | 32 | 32 | 32 |
passende specialnøgle nr. 309840 | 32 | 32 | 32 |
Spænde-⌀ D1 | 32 | 32 | 32 |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 |