{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | HSK-A 100 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Udvendig ⌀ D | 78 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 24 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 32 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 32 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 306675 32 | |
EAN/GTIN | 4045197290373 | |
Producentnummer | 306675 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-A 100 kort, Dorn-⌀ d1: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.655,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
5.297,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.352,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 100 kort | SK 50 A = 300 | HSK-A 100 kort |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
Udvendig ⌀ D | 78 mm | 80 mm | 78 mm |
Fræsedornslængde L4 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 8000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter |