{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Adapter | SK 50 A = 300 | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 8000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Svingning | Dæmpet | |
Udragende længde, A-mål | 300 mm | |
Udvendig ⌀ D | 80 mm | |
⌀ D2 | 78 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 24 mm | |
L2 | 255 mm | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 301144 32 | |
EAN/GTIN | 4045197723352 | |
Producentnummer | 301144 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fræsehovedadapter konisk, SK 50 A = 300, Dorn-⌀ d1: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
5.297,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.113,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.352,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 300 mm | 60 mm | 50 mm |
Udvendig ⌀ D | 80 mm | 78 mm | 78 mm |
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Fræsedornslængde L4 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 8000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |