{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 22 mm | |
Adapter | SK 50 A = 300 | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 8000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Svingning | Dæmpet | |
Udragende længde, A-mål | 300 mm | |
Udvendig ⌀ D | 80 mm | |
⌀ D2 | 48 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 19 mm | |
L2 | 255 mm | |
Vægt | 7,3 kg | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 301144 22 | |
EAN/GTIN | 4045197702753 | |
Producentnummer | 301144 22 |