Præcisions-ER-spændetangspatroner CENTRO P 16

Art.-nr.: 305920 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type CP til ER Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed ER-spændepatron med CP-spændetangspatron: ≤ 6
  • Rundløbsnøjagtighed HP-spændepatron med CP-spændetangspatron: ≤ 3

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Centro P
    Type CP til ER 16
    Spænde-⌀ D1 0,5-10 mm
    Adapter HSK-A 63 A = 100
    Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
    Form A
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ER-spændepatron med CP-spændetangspatron ≤ 6 µm
    Rundløbsnøjagtighed HP-spændepatron med CP-spændetangspatron ≤ 3 µm
    Rundløbsnøjagtighed ER-spændetang med HDC-spændetangspatron ≤ 6 µm
    Rundløbsnøjagtighed HP-spændetang med HDC-spændetangspatron ≤ 3 µm
    Spåntagningsstrategi HSC
    Spændeområde 1 mm - 10 mm
    Udragende længde, A-mål 100 mm
    Udvendig ⌀ D 30 mm
    Produkttype Spændepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 305920 16
    EAN/GTIN 2050001703446
    Producentnummer 44326001000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Alternativ ved CENTRO P uden tætning med ER-spændemøtrik Centro P nr. 309655 eller tætnet system med ER-spændemøtrik CP til tætningsskiver HP nr. 309665 i forbindelse med tætningsskiver HP nr. 309666309668 (til IKZ eller som smudsfang).
    • Slebet udvendig og indvendig konus. Med RFID/Balluffchip-boring.
    • Rundløbs- og gentagelsesnøjagtighed på 3 µm ved 3×D, maks. 50 mm ved anvendelse af en præcisionsspændetang HP.
    • HDC = Heavy Duty Chuck, en holder, der er konstrueret specielt til svær spåntagning. Et forstærket patronlegeme sørger for bedre stabilitet og rigelig radial stivhed. Spændemøtrik med kugleleje med trapezformet fingevind til optimale tilspændingsmomenter og spændekraft reducerer vibrationer.
    • Meget store holdekræfter som følge af spændetangens komplette placering i patronen og belagt spændemøtrik.
    • Vibrationsdæmpning ved elementet spændetang og patronens masse.

    Fordel:

    Patenteret optimalt siddende spændepatron, dobbeltføringer, trapezgevind og glidebelagt spændemøtrik smelter ved spænding sammen til en stabil enhed og sikrer således maksimal stivhed og præcision.

    Anvendelse:

    Til ultrapræcis spænding af værktøj med cylinderskaft.

    Leveringsomfang:

    Uden spændemøtrik.

    Specialtilbehør:

    Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, præcisions-ER-spændetænger til HP nr. 309368309381 og til snittapper nr. 309402309419 (ikke Holex), ER-spændemøtrikker CP nr. 309655; 309665, ER-spændemøtrikker HDC nr. 309657, tætningsskiver HP nr. 309666309668, rullenøgler CP nr. 309754; 309756, rullenøgle HDC nr. 309745 / 309756.

    Bemærk:

    • Spænder kun nom. ⌀ til skaft-⌀ tolerance h10.
    • Skal anvendes i kombination med Fahrion-spændepatroner.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Fra samme serie "Centro P" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven