ER-spændetangspatroner Mini slank 20

Art.-nr.: 305710 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 20 mm
Spænde-⌀ D1 1-13 mm
Adapter HSK-A 63 A = 100
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 28 mm
Nyttelængde LN 66 mm
Ekstra ER-mini-møtrik nr. 309650 20
Balluffchip-boring ja
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 305710 20
EAN/GTIN 4045197762559
Producentnummer 305710 20

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Med RFID/Balluffchip-boring.
  • Gennemgang boret op (= ER11).
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

Leveringsomfang:

Inklusive high-speed-ER-mini-møtrik, afbalanceret (G2,5 / 25000 min-1).

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, ER-spændepatroner nr. 308881309430, ER-spændenøgle, mini nr. 309740.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven