{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | |
Spændestang, udv. ⌀ D | 30 mm | |
passende spændenøgle nr. 309747 | S10 | |
Produkttype | Spændepatroner |
Artikelnummer | 305539 12 | |
EAN/GTIN | 4045197871824 | |
Producentnummer | 305539 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spændepatroner slank 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2398,87 DKK
1.065,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
3727,78 DKK
1.698,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
2821,05 DKK
1.288,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 | HSK-A 100 | SK 50 |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | 99 mm | 74 mm |
Form | A | A | AD |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Spændestang, udv. ⌀ D | 30 mm | 40 mm | 40 mm |