{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | SK 50 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 74 mm | |
Spændestang, udv. ⌀ D | 40 mm | |
Spændekraft op til | 430 Nm | |
passende hagenøgle nr. 628400 | 40/42 | |
Produkttype | Spændepatroner |
Artikelnummer | 300767 12 | |
EAN/GTIN | 4062406261214 | |
Producentnummer | 300767 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spændepatroner med sikringsfunktion, SK 50, ⌀ D1: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
2821,05 DKK
1.288,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
1.065,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
3727,78 DKK
1.698,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Udragende længde, A-mål | 74 mm | 90 mm | 99 mm |
Form | AD | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Spændestang, udv. ⌀ D | 40 mm | 30 mm | 40 mm |