{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 40 | |
Adapter | HSK-A 63 ultrakort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 3 mm - 26 mm | |
Udragende længde, A-mål | 85 mm | |
Udvendig ⌀ D | 63 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 305427 40 | |
EAN/GTIN | 4045197953759 | |
Producentnummer | 305427 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetangspatron 40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
808,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
1.030,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 85 | 85 |
Udvendig ⌀ D | 63 | 63 |
Balluffchip-boring | ja | ja |
Form | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC |