{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 32 | |
Adapter | HSK-A 63 ultrakort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 2 mm - 20 mm | |
Udragende længde, A-mål | 75 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 305427 32 | |
EAN/GTIN | 4045197953742 | |
Producentnummer | 305427 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ER-spændetangspatron 32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
719,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
250 styk på lager
914,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
207 styk på lager
1.143,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 ultrakort | HSK-A 63 ultrakort | HSK-F 63 ultrakort |
Udragende længde, A-mål | 75 | 75 | 75 |
Form | A | A | F |
Til ER-spændetænger | 32 | 32 | 32 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC | HSC |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron |