Whistle Notch-holder 6 mm

Art.-nr.: 304970 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 12000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spænde-⌀ D1 6 mm
    Adapter HSK-A 100
    Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
    Form A
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 12000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
    Spåntagningsstrategi HSC; HPC
    Udragende længde, A-mål 90 mm
    Udvendig ⌀ D 25 mm
    Ekstra spændeskrue nr. 309900 6
    Produkttype Fladespændepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 304970 6
    EAN/GTIN 4045197504906
    Producentnummer 304970 6

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Med stopskrue.
    • Med RFID/Balluff-Chip-hul.

    Kendetegn:
    Værktøjet klemmes fast i siden med spændeskruen og afstives bagfra med stopskruen. Derved opnås spænding uden slør samt gang med lavt vibrationsniveau.

    Anvendelse:

    Til opspænding af værktøj med cylinderskaft og hældende spændeflade (2°) iht. DIN 1835 E og DIN 6535 HE.
    Værktøjet kan indstilles aksialt. Især til opspænding af bor i metal. Længdetab kan takket være efterslibning af boret på endefladerne justere med aksial længde-justering af værktøjsholderen.

    Specialtilbehør:

    Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven