{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | HSK-A 100 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 35 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 10 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 304402 10 | |
EAN/GTIN | 4045197289285 | |
Producentnummer | 304402 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fladespændepatron med kølekanal. 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
1.260,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.045,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
944,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
860,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
1.009,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.422,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 63 | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort |
Udvendig ⌀ D | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Form | A | A | A | A | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spåntagningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |