Fladespændepatron, HSK-A 63 A = 100, Spænde-⌀ D1: 16mm

Art.-nr.: 304309 16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 16 mm
Adapter HSK-A 63 A = 100
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 48 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 16
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 304309 16
EAN/GTIN 4067263014522
Producentnummer 304309 16

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID-/balluffchip-boring.
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

GARANT: Alle skafter er slebne efter hærdning (roligt løb!).

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fladespændepatron, HSK-A 63 A = 100, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 16mm

Fladespændepatron, HSK-A 63 A = 100, Spænde-⌀ D1: 16mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
872,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
1.045,89  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
1.260,37  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
890,26  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
1.009,46  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.422,11  DKK
plus moms plus fragt
Udvendig ⌀ D 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 16 16 16 16
Form A A A A A A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 6,3 ved 20000 min-1 G 6,3 ved 20000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC
Produkttype Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven