{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | HSK-A 100 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 16 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 304390 16 | |
EAN/GTIN | 4045197289216 | |
Producentnummer | 304390 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fladespændepatron 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
1.045,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
1.260,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
890,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.009,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
1.422,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort |
Holder-standard | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Udragende længde, A-mål | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |