Fladespændepatron 8 mm

Art.-nr.: 304306 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: F
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 8 mm
Adapter HSK-F 63 kort
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form F
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 65 mm
Udvendig ⌀ D 28 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 8
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 304306 8
EAN/GTIN 4045197584847
Producentnummer 304306 8

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID/Balluff-Chip-hul.
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

GARANT: Alle skafter er slebne efter hærdning (roligt løb!).

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

Uden gevind til kølemiddelrør.
HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fladespændepatron  8 mm

Fladespændepatron 8 mm

på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
989,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
865,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
1.060,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
691,35  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
871,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.177,61  DKK
plus moms plus fragt
Holder-standard ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893
Udragende længde, A-mål 65 65 65 65 65 65
Udvendig ⌀ D 28 28 28 28 28 28
Ekstra spændeskrue nr. 309900 8 8 8 8 8 8
Form F A A A A A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 6,3 ved 20000 min-1 G 6,3 ved 20000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven