{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 18 mm | |
Adapter | HSK-F 63 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | F | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 16 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 304306 18 | |
EAN/GTIN | 4045197584892 | |
Producentnummer | 304306 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fladespændepatron 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
989,50 DKK
558,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
801,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.000,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
625,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
819,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-F 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort |
Holder-standard | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |