Skruetrækkersæt TORX 7 dele, ensidigt med kugleende

Art.-nr.: 3037398
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3037398
EAN/GTIN 4010886950449
Producentnummer 3037398
L-nummer L60160 5285

Betegnelse

Beskrivelse:

Almindelige størrelser til indvendige TX-skruer T10 T15 T20 T25 T27 T27 T30 T40
Med kugleende, arbejdsvinkel ca. 25°
2-komponent T-håndtag med hængehul
Kromvanadiumstål, bladet forkromet, spidserne fosfateret

Egenskab:

  • Bladets form: Rund
  • Samlet bredde [mm]: 320 mm
  • Samlet højde [mm]: 45 mm
  • Samlet længde [mm]: 325 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Temperering af udgangsspids: fosfateret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven