Skruetrækker med forskydning med 2C T-håndtag, indvendig TORX T15

Art.-nr.: 2647494
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2647494
EAN/GTIN 4010886933251
Producentnummer 2647494
L-nummer L60160 4377

Betegnelse

Beskrivelse:

Med kugleende, arbejdsvinkel ca. 25°
Med ophængningshul
Kromvanadiumstål, bladet forkromet, spidserne fosfateret

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse TX (indvendig): T15
  • Udgangsstørrelse TX (indvendig) [mm]: 3,27 mm
  • Arbejdsvinkel [max.): 25 °
  • Udformning: med hængehul
  • Til skruer af størrelse: M3.5 - M4
  • Samlet længde [mm]: 152 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
  • Bladets længde: 125 mm
  • Bladlængde kort [mm]: 15
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Temperering af udgangsspids: fosfateret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven