{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 40 | |
Adapter | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Holder-standard | JIS B6339; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spændeområde | 3 mm - 26 mm | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Udvendig ⌀ D | 63 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309580 | 40 | |
ER-spændenøgle nr. 309680 | 40 | |
Udførelse | BT-DC | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 303720 40 | |
EAN/GTIN | 4067263014010 | |
Producentnummer | 303720 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-spændetangspatron Form AD 40 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
816,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
746,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
951,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.271,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.752,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | HSK-F 63 A = 100 | PSC 63 A = 100 |
Udragende længde, A-mål | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Udvendig ⌀ D | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Til ER-spændetænger | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Spændeområde | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HSC | HSC | HSC | HSC |