{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 32 | |
Adapter | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | JIS B6339; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spændeområde | 2 mm - 20 mm | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309580 | 32 | |
ER-spændenøgle nr. 309680 | 32 | |
Udførelse | BT-DC | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 303720 32 | |
EAN/GTIN | 4067263014003 | |
Producentnummer | 303720 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spændetangspatron Form AD 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
756,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
600,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Holder-standard | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | 50 mm |
Til ER-spændetænger | 32 | 32 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HSC |
Produkttype | Fladespændepatron | Spændepatron |