{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 25 | |
Spænde-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Adapter | BT 30 kort | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 1 mm - 16 mm | |
Udragende længde, A-mål | 60 mm | |
a | 1 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309580 | 25 | |
ER-spændenøgle nr. 309680 | 25 | |
Udførelse | BT-DC | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 303690 25 | |
EAN/GTIN | 4062406249588 | |
Producentnummer | 303690 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ER-spændetangspatron Form AD, BT 30 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
678,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.372,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
541,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
550,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
490,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
300 styk på lager
373,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 30 kort | PSC 63 kort | BT 40 kort | BT 30 A = 60 | BT 30 A = 60 | BT 40 kort |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 26623-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Udragende længde, A-mål | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Spændeområde | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron |