{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 25 | |
Spænde-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Adapter | BT 30 A = 60 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 1 mm - 16 mm | |
Udragende længde, A-mål | 60 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik | 25 | |
ER-spændenøgle | 25 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302745 25 | |
EAN/GTIN | 4045197944771 | |
Producentnummer | 302745 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spændetangspatron Form AD 25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
550,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
1.372,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
678,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 30 A = 60 | PSC 63 kort | BT 30 kort |
Udragende længde, A-mål | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Til ER-spændetænger | 25 | 25 | 25 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC | HSC |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron |