{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | BT 40 A = 120 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 303425 25 | |
EAN/GTIN | 4045197468079 | |
Producentnummer | 303425 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krympepatron Form ADB 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.313,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.237,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.783,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 |
Adapter | BT 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 |
Udragende længde, A-mål | 120 | 120 | 120 |
Udvendig ⌀ D | 53 | 53 | 53 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spåntagningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |