{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | BT 40 A = 120 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 303425 20 | |
EAN/GTIN | 4045197468062 | |
Producentnummer | 303425 20 |