Platformsstige med hjul 6 trin

Art.-nr.: 303106
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Platformstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303106
EAN/GTIN 4031405936959
Producentnummer 303106
L-nummer L90110 116

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Platformstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • Rummelig platform med ribkant for et sikkert stativ (800 x 650 mm)
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Med tosidet gelænder, 3-sidet, 1,000 mm højt gelænder med knæ og bundplader
  • To ruller Ø100 mm for nem bevægelse fra sted til sted
  • Nem samling (adskilt)
  • Tværbjælker for høj stabilitet
  • Udvendig bredde: 650 mm (uden tværskinne)
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3450 mm
  • Indirekte omkostninger: 1530 mm
  • Udvendig bredde: 1256 mm
  • Højde: 2520 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Platformsbredde: 650 mm
  • Perronhøjde: 1430 mm
  • Perronlængde: 800 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 6 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Tværskinnebredde: 1510 mm
  • Udførelse af trin: Trin

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven