Sikkerhedsdør til platformsstige

Art.-nr.: 50126
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 50126
EAN/GTIN 4031405501263
Producentnummer 050126
L-nummer L90240 33

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikkerhedsdør/barriere i overensstemmelse med din en ISO 14122-3
  • Velegnet til faste platformstiger
  • Kræves til arbejdsplatforme med en højde over 500 mm
  • Øger sikkerheden på platformen og giver faldbeskyttelse på opstigningen
  • Selvlukkende, stabil aluminiumskonstruktion

Egenskab:

  • Længde: 679 mm
  • Bredde: 79 mm
  • Højde: 580 mm
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Materiale: Aluminium

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven