Fræserhovedadapter vibrationsdæmpet 16 mm

Art.-nr.: 303050 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 6357
  • Holder-standard: DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 8000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Dorn-⌀ d1 16 mm
    Adapter BT 40 A = 200
    Norm DIN 6357
    Holder-standard DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339
    Form A
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 8000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 6 µm
    Spåntagningsstrategi HPC
    Svingning Dæmpet
    Udragende længde, A-mål 200 mm
    Udvendig ⌀ D 38 mm
    Fræsedornslængde L4 17 mm
    Produkttype Fræserhovedadapter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 303050 16
    EAN/GTIN 4045197821621
    Producentnummer 303050 16

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Cylindrisk form.
    • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
    • Mit RFID/balluffchip-boring.
    • Forstørret kravestøtteflade.
    • Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

    Fordel:

    Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

    Leveringsomfang:

    Inklusive fræserspændeskrue og medbringersten.

    Specialtilbehør:

    Specialnøgle nr. 309840.

    Bemærk:

    Yderligere størrelser på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven