Fræserhovedadapter med kølekanal, form ADB 27 mm

Art.-nr.: 303045 27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 6357
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Dorn-⌀ d1 27 mm
    Spænde-⌀ D1 27 mm
    Adapter BT 50 A = 100
    Norm DIN 6357
    Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
    Form ADB
    Kølekanaler Ikke låsbar
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
    Spåntagningsstrategi HPC
    Udragende længde, A-mål 100 mm
    Udvendig ⌀ D 58 mm
    Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 27
    passende specialnøgle nr. 309840 27
    Produkttype Fræserhovedadapter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 303045 27
    EAN/GTIN 4250122616306
    Producentnummer 506.11.27.100

    Betegnelse

    Udførelse:

    Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.
    Alle skafter er brunerede.

    Leveringsomfang:

    Inkl. fræserspændeskrue.

    Specialtilbehør:

    Spændebolte (AB) nr. 308760308802. Specialnøgle nr. 309840.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven