{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 22 mm | |
Adapter | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 22 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 22 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 303045 22 | |
EAN/GTIN | 4250122616283 | |
Producentnummer | 506.11.22.100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fræserhovedadapter med kølekanal, form ADB 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
828,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.200,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
1.000,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 48 | 48 | 48 |
Dorn-⌀ d1 | 22 | 22 | 22 |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Spænde-⌀ D1 | 22 | 22 | 22 |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 |
Produkttype | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter |