Borestangsråemne Form A 250 mm

Art.-nr.: 302889 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Udragende længde, A-mål 250 mm
Spænde-⌀ D1 63 mm
Adapter BT 40
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form A
Udvendig ⌀ D 63 mm
Produkttype Borestangsråemne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302889 250
EAN/GTIN 4062406105044
Producentnummer 302889 250

Betegnelse

Udførelse:

Konusdorn med krave hærdet og slebet. Skaft, blødt til efterbearbejdning.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven