{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Centro P | |
Type CP til ER | 25AD | |
Spænde-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Adapter | BT 40 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed ER-spændepatron med CP-spændetangspatron | ≤ 6 µm | |
Rundløbsnøjagtighed HP-spændepatron med CP-spændetangspatron | ≤ 3 µm | |
Rundløbsnøjagtighed ER-spændetang med HDC-spændetangspatron | ≤ 6 µm | |
Rundløbsnøjagtighed HP-spændetang med HDC-spændetangspatron | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 2 mm - 16 mm | |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | |
Udvendig ⌀ D | 40 mm | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302886 25AD | |
EAN/GTIN | 2050001922014 | |
Producentnummer | 44565000900 |