{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | BT 40 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Spændestang, udv. ⌀ D | 38 mm | |
passende spændenøgle nr. 309747 | S16 | |
Produkttype | Spændepatroner |
Artikelnummer | 302879 16 | |
EAN/GTIN | 4045197871800 | |
Producentnummer | 302879 16 |