{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Adapter | BT 50 A = 100 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 2 mm - 20 mm | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik | 32 | |
ER-spændenøgle | 32 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302828 32 | |
EAN/GTIN | 4062406100322 | |
Producentnummer | 302828 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
ER-spændetangspatron Form ADB, BT 50 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
933,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
741,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
838,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
472,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm |
Spændeområde | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC | HPC | HPC |
Ekstra ER-spændemøtrik | 32 | 32 | 32 | 32 |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron |