ER-spændetangspatron Form ADB 20

Art.-nr.: 302828 20
Rabat
914,25 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 1-13 mm
Adapter BT 50 A = 100
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 1 mm - 13 mm
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 34 mm
Ekstra ER-spændemøtrik 20
ER-spændenøgle 20
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302828 20
EAN/GTIN 4062406100308
Producentnummer 302828 20

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G2,5/25000 min-1.
  • Spændemøtrik afbalanceret (G2,5/25000 min-1).
  • Optimale slidegenskaber og momentoverførsel takket være belagt præcisionsspændemøtrik.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 − form A og form B.

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308881309434, ER-spændenøgler nr. 309680309745 hhv. nr. 613300.
Spændebolte (AB) nr. 308760308802, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven