{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | BT 50 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 52 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 20 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302650 20 | |
EAN/GTIN | 4045197944726 | |
Producentnummer | 302650 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fladespændepatron Form ADB med kølekanal, BT 50 kort, Spænde-⌀ D1: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|||
Adapter | BT 50 kort | BT 50 short | BT 50 short |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 20 | 20 | 20 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produkttype | Fladespændepatron | Side lock arbor | Side lock arbor |