{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | |
Adapter | BT 50 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 8 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302650 8 | |
EAN/GTIN | 4045197944689 | |
Producentnummer | 302650 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fladespændepatron Form ADB med kølekanal, BT 50 kort, Spænde-⌀ D1: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
797,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
793,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 8 | 8 | 8 |
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |