{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 14 mm | |
Adapter | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 44 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302615 14 | |
EAN/GTIN | 4250122613015 | |
Producentnummer | 406.04.14.100.K |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Fladespændepatron Form ADB med kølekanal 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
560,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
696,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 100 | 100 |
Udvendig ⌀ D | 44 | 44 |
Form | ADB | ADB |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron |