Fladespændepatron Form ADB 12 mm

Art.-nr.: 302610 12
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6359
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter BT 40 A = 100
Standard DIN 6359
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 42 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 12
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302610 12
EAN/GTIN 4250122612803
Producentnummer 406.04.12.100

Betegnelse

Udførelse:

Alle skafter er brunerede.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fladespændepatron Form ADB 12 mm

Fladespændepatron Form ADB 12 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
400,80  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
696,79  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
335,99  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
571,85  DKK
plus moms plus fragt
Adapter BT 40 A = 100 BT 40 A = 100 BT 40 A = 100 BT 40 A = 100
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339
Udvendig ⌀ D 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Form ADB ADB AD AD
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC HPC HPC HPC
Produkttype Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven