{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udførelse | BT-DC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 303650 12 | |
EAN/GTIN | 4067263002505 | |
Producentnummer | 303650 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fladespændepatron Form AD 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
571,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
335,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | 42 mm |
Form | AD | AD |
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |