Fladespændepatron, SK 50, Spænde-⌀ D1: 25mm

Art.-nr.: 302435 25
Rabat
509,57 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6359
  • Holder-standard: DIN 2080
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 25 mm
Adapter SK 50
Standard DIN 6359
Holder-standard DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Udragende længde, A-mål 80 mm
Udvendig ⌀ D 65 mm
Samlet længde L 207 mm
Gevind M M24
Ekstra spændeskrue nr. 309900 25
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302435 25
EAN/GTIN 4062406110567
Producentnummer 302435 25

Betegnelse

Udførelse:

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven