Fladespændepatron, SK 50, Spænde-⌀ D1: 20mm

Art.-nr.: 302435 20
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6359
  • Holder-standard: DIN 2080
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 20 mm
Adapter SK 50
Standard DIN 6359
Holder-standard DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Udragende længde, A-mål 63 mm
Udvendig ⌀ D 52 mm
Samlet længde L 190 mm
Gevind M M24
Ekstra spændeskrue nr. 309900 20
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302435 20
EAN/GTIN 4062406110550
Producentnummer 302435 20

Betegnelse

Udførelse:

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fladespændepatron, SK 50, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 20mm

Fladespændepatron, SK 50, Spænde-⌀ D1: 20mm

på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
399,32  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
309,17  DKK
plus moms plus fragt
Holder-standard DIN 2080 DIN 2080
Udvendig ⌀ D 52 mm 52 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 20 20
Samlet længde L 190 mm 156 mm
Standard DIN 6359 DIN 6359
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spænde-⌀ D1 20 mm 20 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven