{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borings-⌀ D1 | 6 mm | |
Skaft-⌀d | 20 mm | |
Samlet længde L | 210 mm | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Svingning | Dæmpet | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 302415 20/6 | |
EAN/GTIN | 4045197701367 | |
Producentnummer | 302415 20/6 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |